Legrand - Keret 3-as Valena opálkék díszcsíkkal vízszintes IP00 G300111 - 774473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G300111
Gyártói cikkszám
774473
Gyártói típuskód
Valena 774473
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Keret 3-as Valena opálkék díszcsíkkal vízszintes