Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 3-as Valena titánium függőleges IP00 GT39868 - 770167

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 3-as Valena titánium függőleges IP00 GT39868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - titán

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067701676

Sonepar cikkszám

GT39868

Gyártói cikkszám

770167

Gyártói típuskód

Valena 770167

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

titán

Szövegmező / írási felület:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Keret 3-as Valena titánium függőleges