Legrand - Keret 3-es Valena fehér/ezüst díszcsíkkal GT49452 - 770493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067704936
Sonepar cikkszám
GT49452
Gyártói cikkszám
770493
Gyártói típuskód
Valena 770493
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
224 mm
Ütésállóság (IK):
IK04
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
0 mm