Legrand - Keret 3 modulos Céliane cementszürke SN019165 - 068625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060686253
Sonepar cikkszám
SN019165
Gyártói cikkszám
068625
Gyártói típuskód
Céliane 068625
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
122.5 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm