Legrand - Keret 3 modulos Céliane mahagóni GT67953 - 069099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fa
Szín - fa
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060690991
Sonepar cikkszám
GT67953
Gyártói cikkszám
069099
Gyártói típuskód
Céliane 069099
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fa
Szín:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
122.5 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.8 mm