Legrand - Keret 4/5 modulos Céliane cementszürke SN019166 - 068745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060687458
Sonepar cikkszám
SN019166
Gyártói cikkszám
068745
Gyártói típuskód
Céliane 068745
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
161 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm