Legrand - Keret 4-Es alumetál vízszintes IP21 GT29119 - 771954
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719541
Sonepar cikkszám
GT29119
Gyártói cikkszám
771954
Gyártói típuskód
Galea Life 771954
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
304 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
RAL-szám (hasonló):
7040
Mélység:
12 mm