Legrand - Keret 4-es Céliane füstszürke GT64277 - 068734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060687342
Sonepar cikkszám
GT64277
Gyártói cikkszám
068734
Gyártói típuskód
Céliane 068734
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
303 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm