Legrand - Keret 4-es Céliane mélybarna GT62772 - 068934
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060689346
Sonepar cikkszám
GT62772
Gyártói cikkszám
068934
Gyártói típuskód
Céliane 068934
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
alumínium
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Szélesség:
303 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm