Legrand - Keret 4-es Céliane patinazöld SN011435 - 069274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060692742
Sonepar cikkszám
SN011435
Gyártói cikkszám
069274
Gyártói típuskód
Céliane 069274
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
313 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm