Legrand - Keret 4-es függ. cseresznye IP21 GT25118 - 771978
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - fa
Szín - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719787
Sonepar cikkszám
GT25118
Gyártói cikkszám
771978
Gyártói típuskód
Galea Life 771978
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
fa
Szín:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
4
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
dekor
Szélesség:
91 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
296 mm
Mélység:
12 mm