Legrand - Keret 4-es függ. sötét nikkel IP21 GT33490 - 771948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - függőleges
Anyag - fém
Szín - fekete
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719480
Sonepar cikkszám
GT33490
Gyártói cikkszám
771948
Gyártói típuskód
Galea Life 771948
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
fém
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
91 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
296 mm
Mélység:
12 mm
Keret 4-es függ. sötét nikkel