Legrand - Keret 4-es gránit függőleges IP21 GT76387 - 771708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067717080
Sonepar cikkszám
GT76387
Gyártói cikkszám
771708
Gyártói típuskód
Galea Life 771708
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
4
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
91 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
296 mm
Mélység:
12 mm