Legrand - Keret 4-es gránit vízszintes IP21 GT76386 - 771704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - műanyag
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067717042
Sonepar cikkszám
GT76386
Gyártói cikkszám
771704
Gyártói típuskód
Galea Life 771704
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
304 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Mélység:
12 mm