Legrand - Keret 4-es króm vízszintes IP21 GT19699 - 771934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - fém
Szín - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719343
Sonepar cikkszám
GT19699
Gyártói cikkszám
771934
Gyártói típuskód
Galea Life 771934
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
fém
Szín:
króm
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
horganyzott
Szélesség:
304 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
0 mm