Legrand - Keret 4-es szürke GT44445 - 773694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067736944
Sonepar cikkszám
GT44445
Gyártói cikkszám
773694
Gyártói típuskód
Cariva 773694
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
294 mm
Ütésállóság (IK):
IK04
Áttetsző:
Nem
Magasság:
81 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7001
Mélység:
10.8 mm
Beépítési magasság:
0 mm