Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 4-es tevebőr SN014450 - 069284

MásolásMásolás
Legrand - Keret 4-es tevebőr SN014450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060692841

Sonepar cikkszám

SN014450

Gyártói cikkszám

069284

Gyártói típuskód

Céliane 069284

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

313 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Furatátmérő (nyílás):

53.6 mm

Mélység:

12.5 mm

Keret 4-es tevebőr