Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 4-es Valena Allure fehér ZEN IP20 SN091945 - 754374

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret  4-es Valena Allure fehér ZEN IP20 SN091945

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091945

Gyártói cikkszám

754374

Gyártói típuskód

Valena Allure 754374

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

4

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

dekor

Szélesség:

303 mm

Ütésállóság (IK):

IK04

Áttetsző:

Nem

Magasság:

90 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

10 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 4-es Valena Allure fehér ZEN IP20