Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 4-es Valena juhar/ezüst díszcsíkkal IP20 GT76106 - 770384

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 4-es Valena juhar/ezüst díszcsíkkal IP20 GT76106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76106

Gyártói cikkszám

770384

Gyártói típuskód

Valena 770384

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

dekor

Szélesség:

295 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Mélység:

11 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 4-es Valena juhar/ezüst díszcsíkkal