Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 4-es Valena Life fehér IP20 SN006024 - 754004

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 4-es Valena Life fehér IP20 SN006024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970454287

Sonepar cikkszám

SN006024

Gyártói cikkszám

754004

Gyártói típuskód

Valena Life 754004

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

8

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

299 mm

Ütésállóság (IK):

IK04

Áttetsző:

Nem

Magasság:

86 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

10 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 4-es Valena Life fehér