Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 4-es Valena wenge/ezüst díszcsíkkal GT48921 - 770374

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 4-es Valena wenge/ezüst díszcsíkkal GT48921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067703748

Sonepar cikkszám

GT48921

Gyártói cikkszám

770374

Gyártói típuskód

Valena 770374

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

fa

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

8

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

dekor

Szélesség:

295 mm

Ütésállóság (IK):

IK04

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

8028

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 4-es Valena wenge/ezüst díszcsíkkal