Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 4-es vízszintes króm IP00 GT20677 - 774294

MásolásMásolás
Legrand - Keret 4-es vízszintes króm IP00 GT20677

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20677

Gyártói cikkszám

774294

Gyártói típuskód

Valena 774294

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Keret 4-es vízszintes króm