Legrand - Keret 5 modulos Mosaichoz alu GT71027 - 079015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - fém
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060790158
Sonepar cikkszám
GT71027
Gyártói cikkszám
079015
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079015
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
fém
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
153 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
RAL-szám (hasonló):
7040
Mélység:
9 mm