Legrand - Keret 5-ös alumetál vízszintes IP21 GT27283 - 771955
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 5
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719558
Sonepar cikkszám
GT27283
Gyártói cikkszám
771955
Gyártói típuskód
Galea Life 771955
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
5
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
375 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
RAL-szám (hasonló):
7040
Mélység:
12 mm