Legrand - Keret 5-ös búzavirág vízszintes IP00 GT15275 - 770035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - kék
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15275
Gyártói cikkszám
770035
Gyártói típuskód
Valena 770035
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Szövegmező / írási felület:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Keret 5-ös búzavirág vízszintes