Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 5-ös Céliane alumínium GT56343 - 068930

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 5-ös Céliane alumínium GT56343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 5

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 5

  • Anyag - fém

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060689308

Sonepar cikkszám

GT56343

Gyártói cikkszám

068930

Gyártói típuskód

Céliane 068930

Egységek száma:

5

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

5

Anyag:

fém

Szín:

alumínium

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

10

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

alumínium

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kefélt

Szélesség:

374 mm

Ütésállóság (IK):

IK04

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Furatátmérő (nyílás):

53.6 mm

Mélység:

6 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 5-ös Céliane alumínium