Legrand - Keret 5-ös Céliane tölgy GT87670 - 069240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 5
Anyag - fa
Szín - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060692407
Sonepar cikkszám
GT87670
Gyártói cikkszám
069240
Gyártói típuskód
Céliane 069240
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
5
Anyag:
fa
Szín:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
384 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Furatátmérő (nyílás):
53.6 mm
Mélység:
5.5 mm