Legrand - Keret 5-ös csillámzöld függöleges IP21 GT42566 - 771929
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szerelési irány - függőleges
Anyag - fém
Szín - zöld
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719299
Sonepar cikkszám
GT42566
Gyártói cikkszám
771929
Gyártói típuskód
Galea Life 771929
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
fém
Szín:
zöld
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
91 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
367 mm
RAL-szám (hasonló):
1027
Mélység:
12 mm