Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 5-ös fehér függőleges IP2X GT19127 - 771009

MásolásMásolás
Legrand - Keret 5-ös fehér függőleges IP2X GT19127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 5

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067710098

Sonepar cikkszám

GT19127

Gyártói cikkszám

771009

Gyártói típuskód

Galea Life 771009

Egységek száma:

5

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

5

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

91 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

367 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 5-ös fehér függőleges