Legrand - Keret 5-ös mahagóni függőleges IP21 GT72818 - 771989
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - függőleges
Anyag - fa
Szín - fa
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719893
Sonepar cikkszám
GT72818
Gyártói cikkszám
771989
Gyártói típuskód
Galea Life 771989
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
fa
Szín:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
dekor
Szélesség:
91 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
367 mm
Mélység:
12 mm
Keret 5-ös mahagóni függőleges