Legrand - Keret 5-ös mélybronz vízszintes GT25133 - 771205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 5
Anyag - műanyag
Szín - bronz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067712054
Sonepar cikkszám
GT25133
Gyártói cikkszám
771205
Gyártói típuskód
Galea Life 771205
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
5
Anyag:
műanyag
Szín:
bronz
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
375 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7022
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
0 mm