Legrand - Keret 5-ös sötét nikkel vízszintes IP2X GT22408 - 771945
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szín - króm
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719459
Sonepar cikkszám
GT22408
Gyártói cikkszám
771945
Gyártói típuskód
Galea Life 771945
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szín:
króm
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
375 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Mélység:
12 mm