Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 5-ös szürke SN015685 - 773695

MásolásMásolás
Legrand - Keret 5-ös szürke SN015685

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 5

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 5

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067736951

Sonepar cikkszám

SN015685

Gyártói cikkszám

773695

Gyártói típuskód

Cariva 773695

Egységek száma:

5

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

5

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

365 mm

Ütésállóság (IK):

IK04

Áttetsző:

Nem

Magasság:

81 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7001

Mélység:

10.8 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 5-ös szürke