Legrand - Keret 5-ös titánium függőleges GT24098 - 771409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067714096
Sonepar cikkszám
GT24098
Gyártói cikkszám
771409
Gyártói típuskód
Galea Life 771409
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
titán
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
5
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
91 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
367 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1019
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
0 mm