Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 5-ös umbrabarna függőleges IP20 GT15250 - 770009

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 5-ös umbrabarna függőleges IP20 GT15250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 5

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067700099

Sonepar cikkszám

GT15250

Gyártói cikkszám

770009

Gyártói típuskód

Valena 770009

Egységek száma:

5

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

5

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

82 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

366 mm

Mélység:

11 mm

Keret 5-ös umbrabarna függőleges