Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 5-ös Valena elefántcsont vízszintes G50870 - 774355

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 5-ös Valena elefántcsont  vízszintes G50870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 5

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 5

  • Anyag - műanyag

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067743553

Sonepar cikkszám

G50870

Gyártói cikkszám

774355

Gyártói típuskód

Valena 774355

Egységek száma:

5

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

5

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

10

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

366 mm

Ütésállóság (IK):

IK04

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

1013

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 5-ös Valena elefántcsont vízszintes