Legrand - Keret 5-ös Valena kristályszínű díszcs. vízszintes G52883 - 774465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 5
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067744659
Sonepar cikkszám
G52883
Gyártói cikkszám
774465
Gyártói típuskód
Valena 774465
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
5
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
10
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
366 mm
Ütésállóság (IK):
IK04
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
0 mm