Legrand - Keret 5-ös Valena Life elefántcsont-arany IP20 SN019338 - 754065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 5
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970454669
Sonepar cikkszám
SN019338
Gyártói cikkszám
754065
Gyártói típuskód
Valena Life 754065
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
5
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
10
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
370 mm
Ütésállóság (IK):
IK04
Áttetsző:
Nem
Magasság:
86 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm