Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret dupla alumínium vízszintes IOBL IP2X GT34356 - 771920

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret dupla alumínium vízszintes IOBL IP2X GT34356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067719206

Sonepar cikkszám

GT34356

Gyártói cikkszám

771920

Gyártói típuskód

Galea Life 771920

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

153 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

RAL-szám (hasonló):

7040

Mélység:

9.6 mm

Keret dupla alumínium vízszintes IOBL