Legrand - Keret dupla kettős alumínium egyterű IP20 GT36814 - 771950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719503
Sonepar cikkszám
GT36814
Gyártói cikkszám
771950
Gyártói típuskód
Galea Life 771950
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
160 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
160 mm
RAL-szám (hasonló):
7040
Mélység:
12 mm