Legrand - Keret üres asztali kábelrendezőkhöz RAL 9003 fehér SN055768 - 054060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Alak - kerek
Szín - fehér
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060540609
Sonepar cikkszám
SN055768
Gyártói cikkszám
054060
Gyártói típuskód
054060
Kivitel:
egyéb
Alak:
kerek
Szín:
fehér
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
100 mm
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Keret üres asztali kábelrendezőkhöz RAL 9003 fehér