Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Késes betét 0 aM 63A tüskés SN111649 - 016635

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Késes betét 0 aM 63A tüskés SN111649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111649

Gyártói cikkszám

016635

Gyártói típuskód

Legrand 016635

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

48 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Késes betét 0 aM 63A tüskés