Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kettős 2P+F elosztó csapófedéllel, gumis, IP44 - IK08, 16 A SX102905 - 050490

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kettős 2P+F elosztó csapófedéllel, gumis, IP44 - IK08, 16 A SX102905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház formája - négyszögletű

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970756428

Sonepar cikkszám

SX102905

Gyártói cikkszám

050490

Gyártói típuskód

050490

Ház formája:

négyszögletű

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):

0

Védettség (IP):

IP44

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Fedéllel:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Névleges áram:

16 A

Ütésállóság (IK):

IK04

Anyagminőség:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

2

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9005

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kettős 2P+F elosztó csapófedéllel, gumis, IP44 - IK08, 16 A