Legrand - Kettős földelt elosztó biztonsági zsaluval, fehér-szürke SX147226 - 050655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 2
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060506551
Sonepar cikkszám
SX147226
Gyártói cikkszám
050655
Gyártói típuskód
050655
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
2
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Tápvezeték hossza:
0 m
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
2
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem