Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kettős keystone adapter, fekete SX076147 - 721445

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kettős keystone adapter, fekete SX076147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX076147

Gyártói cikkszám

721445

Gyártói típuskód

SUNO 721445

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9017

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

72.9 mm

Készülék magassága:

72.9 mm

Készülék mélysége:

40.5 mm

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

Kettős keystone adapter, fekete