Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kettős nyomógomb 22mm piros/zöld 24VAC IP66 GT71230 - 023765

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kettős nyomógomb 22mm piros/zöld 24VAC IP66 GT71230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237653

Sonepar cikkszám

GT71230

Gyártói cikkszám

023765

Gyártói típuskód

Osmoz 023765

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

2

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

33.8 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

57.8 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

ovális

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kettős nyomógomb 22mm piros/zöld 24VAC