Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kettős töltőaljzat USB-A és USB-C 230VAC 15W 3A 1mod fehér SN179692 - 077670L

MásolásMásolás
Legrand - Kettős töltőaljzat USB-A és USB-C  230VAC 15W 3A 1mod fehér SN179692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972242967

Sonepar cikkszám

SN179692

Gyártói cikkszám

077670L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077670L

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

1

USB-C portok száma:

1

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

9003

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Készülék mélysége:

42 mm

Teljesítményfelvétel:

0.091 W

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

Kettős töltőaljzat USB-A és USB-C 230VAC 15W 3A 1mod fehér