Legrand - Kézi jelzésadó tűzjelző rendszerekhez egyműveletes piros RAL 3000, 1 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07 SN126300 - 138069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelentés típusa - tűzoltóriasztás
Üveglappal - Nem
Szín - piros
Anyag - műanyag
Vezetékes kommunikáció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126300
Gyártói cikkszám
138069
Gyártói típuskód
138069
Jelentés típusa:
tűzoltóriasztás
Üveglappal:
Nem
Szín:
piros
Anyag:
műanyag
Vezetékes kommunikáció:
Igen
Vezeték nélküli kommunikáció:
Nem
Papírborítással:
Nem
Magasság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Védettség (IP):
IP30
Mélység:
57 mm
Ütésállóság (IK):
IK07
Kézi jelzésadó tűzjelző rendszerekhez egyműveletes piros RAL 3000, 1 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07