Legrand - Kézi jelzésadó vészkijárathoz, zöld RAL 6016, 2 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07 SX069659 - 138048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelentés típusa - egyéb
Üveglappal - Nem
Szín - zöld
Anyag - műanyag
Papírborítással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970520494
Sonepar cikkszám
SX069659
Gyártói cikkszám
138048
Gyártói típuskód
138048
Jelentés típusa:
egyéb
Üveglappal:
Nem
Szín:
zöld
Anyag:
műanyag
Papírborítással:
Nem
Magasság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Védettség (IP):
IP30
Mélység:
57 mm
Kézi jelzésadó vészkijárathoz, zöld RAL 6016, 2 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07