Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kézi jelzésadó vészleállításhoz, fehér RAL 9003, 1 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07 SX069661 - 138071

MásolásMásolás
Legrand - Kézi jelzésadó vészleállításhoz, fehér RAL 9003, 1 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07 SX069661

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Jelentés típusa - egyéb

  • Üveglappal - Nem

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Papírborítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970520555

Sonepar cikkszám

SX069661

Gyártói cikkszám

138071

Gyártói típuskód

138071

Jelentés típusa:

egyéb

Üveglappal:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Papírborítással:

Nem

Magasság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Mélység:

57 mm

Kézi jelzésadó vészleállításhoz, fehér RAL 9003, 1 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07